画像準備中

測量ロープ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42507492 品番 PR4-100
参考基準価格(税別)¥23,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

水より比重が軽い(0.92〜0.96)ので水に浮く。ナス環無。

長さ(m)100 材質化学繊維 用途河川測量 目盛1m ロープ径(Φmm)4 マイゾックスコード123211

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:420

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする