マイゾックス
マイゾックスの コンベックス・巻尺・距離測定
マイゾックスの 巻尺
マイゾックスの ガラス繊維製巻尺
測量ロープ巻取器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42507535
品番
ロープRケース
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
使用範囲
100m
タイプ
測量ロープ用
用途
ロープの巻取
質量(kg)
2.1
マイゾックスコード
102151