測量ロープ巻取器

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 タイプパイレン測量ロープ用 注文コード42507553 品番HSF-1N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,500
この商品はタイプなど3種類から選べます 他の種類を見る
使用範囲200m タイプパイレン測量ロープ用 用途ロープの巻取 質量(kg)3.2 マイゾックスコード123214

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42507553 HSF-1N 39470943 HSF-1N 画像準備中 空リール ハタヤリミテッド 1台 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42507535
2020-05-16
用途:
農作業
農・林・水産業

コンパクトで使い易く、巻取りにも、重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする