マイゾックス
マイゾックスの コンベックス・巻尺・距離測定
マイゾックスの 巻尺
マイゾックスの ガラス繊維製巻尺
測量ロープ巻取器
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42507562
品番
OT-1
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
使用範囲
600m
タイプ
ワイヤーロープ用
用途
ロープの巻取
質量(kg)
9
マイゾックスコード
123230