※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×16 (+)トラス小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42507613 M4×16 (+)トラス小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42507613

(+)トラス小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(900個) 注文コード 42507613 品番 M4×16
販売価格(税込) ¥4,508
販売価格(税別)
4,098
ねじの呼びM4 山数16 長さ(mm)16 材質 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 表面処理ユニクロ 頭部形状トラス小頭 寸法K(mm)2.2 寸法m(mm)3.9 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42507622
2016-05-04
用途:
工作
農・林・水産業

想定通りのねじでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1014:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする