※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×25 (+)トラス小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42507631 M4×25 (+)トラス小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42507631

(+)トラス小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(600個) 長さ(mm)25 注文コード42507631 品番M4×25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は長さ・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 山数16 長さ(mm)25 材質 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 表面処理ユニクロ 頭部形状トラス小頭 寸法K(mm)2.2 寸法m(mm)3.9 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42507622
2016-05-04
用途:
工作
農・林・水産業

想定通りのねじでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1014:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする