マイゾックス
マイゾックスの スタッフ・ポール
マイゾックスの スタッフ・ポールその他関連用品
鉄筋ピタット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42507998
品番
MP-K
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ニューアルロッド、検測金具との組合せで配筋の状況写真がきれいに撮れる。
用途
配筋ピッチの記録撮影
適合
鉄筋D10〜D25
材質
プラスチック・マグネット
質量(g)
189
タイプ
本体+検測金具
マイゾックスコード
219020