天神印 マーキングチョーク(パラフィンWAX)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42508278 品番MRC-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

WAXタイプ。コンクリート・木材・鉄鋼・ガラスなど書く場所を選ばない。
雨に濡れても消えない。(永久ではない。)
本体は紙巻仕上げ。

白/24本入 用途鋼材・木材・コンクリート・アスファルト・発泡スチロール・段ボールなどのマーキングに最適 全長(mm)115 質量(g)500 箱寸法(mm)120×140×45 対角(mm)14.5(六角断面) マイゾックスコード213876

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42508278
2022-10-27
用途:
道路にマーキングするのに使っています。
有限会社 佐久間設備 様 (建設業・工事業)

昔から道路にマーキングするならコレ!他メーカーのも使ったがヘリが早く直ぐに無くなる。やはり描きやすさ、水に消えにくさ、もちも良いと三拍子揃った一本

対象商品:
42508278
2020-03-16
用途:
緊急な道路工事
建設業・工事業

いろいろマーキングチョークはありますが、コストパフォーマンスで満足です。

対象商品:
42508278
2020-02-01
用途:
道路工事前の掘削箇所のマーキング
株式会社エムアイティープラン 様 (建設業・工事業)

他社の製品と比べて水に強く、道路のマーキングするときも折れずに硬さもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーキング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする