M3×30 (+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/三価ブラック)(小箱) 大阪魂 42508435

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×30 (+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/三価ブラック)(小箱) 大阪魂 42508435
M3×30 (+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/三価ブラック)(小箱) 大阪魂 42508435

(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/三価ブラック)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(12000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(2500個)
1箱(2000個)
1箱(2200個)
1箱(3500個)
1箱(3000個)
1箱(4500個)
1箱(1800個)
1箱(1500個)
1箱(500個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(700個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(350個)
1箱(900個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(130個)
1箱(7000個)
1箱(1400個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(160個)
1箱(180個)
1箱(150個)
1箱(120個)
1箱(170個)
1箱(220個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)30
30
3
4
5
6
8
10
12
16
20
14
18
35
15
25
40
45
60
28
50
55
22
13
32
65
70
75
80
90
100
110
120
130
150
140
十字穴番号2
内容量1箱(1000個)注文コード42508435品番M3×30
販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ねじの呼びM3山数24長さ(mm)30材質十字穴番号2寸法d(mm)(最大)3.1/(最小)3寸法r(mm)(最大)0.4表面処理三価ブラック頭部形状ナベ寸法K(mm)2寸法m(mm)3.6穴の形状十字穴寸法dk(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42508733
2018-02-08
用途: 鉄骨に木材取付け
人見組建設業・工事業

かなりの施工数がありましたが頭折れなど不具合無く強度に全く問題なかったです。次も購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4719:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする