曜日別特売
MH23ホーロー 壁掛 ホーロー/スチール ホワイトボード 無地 マイゾックス 42510055

壁掛 ホーロー/スチール ホワイトボード 無地

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)910×610
材質(板面)ホーロー
内容量1個注文コード42510055品番MH23ホーロー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥14,300

ホーロー:鉄板にホーロー加工を施してあります。(下引き、仕上げと2回ホーロー掛け)それぞれ800℃の高温で焼成しております。表面硬度が高く繰り返し書き消しできるのがホーロー表面の特長です。
スチール:鉄板に焼付塗装を施しております。ニッケルホーローにくらべ軽量が特長です。

用途事務所の表示用品寸法(mm)910×610付属品ボードマーカー黒1本、ラーフル1個、マグネット材質(板面)ホーローマイゾックスコード212738

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42510055MH23ホーロー74097993MH23MH23ホーロー ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地 馬印 74097993ホワイトボード MAJIシリーズ 壁掛 無地馬印1枚
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする