壁掛 ホーロー/スチール ホワイトボード 無地

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42510107 品番 MH34ホーロー
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ホーロー:鉄板にホーロー加工を施してあります。(下引き、仕上げと2回ホーロー掛け)それぞれ800℃の高温で焼成しております。表面硬度が高く繰り返し書き消しできるのがホーロー表面の特長です。
スチール:鉄板に焼付塗装を施しております。ニッケルホーローにくらべ軽量が特長です。

寸法(mm)1210×910 付属品ボードマーカー黒、赤各1本、ラーフル1個、マグネット 材質(板面)ホーロー マイゾックスコード212739 用途事務所の表示用品

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:497

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする