壁掛 ホーロー/スチール ホワイトボード 無地

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)610×460 材質(板面)スチール 注文コード42510213 品番MV2スチール
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,200
この商品は寸法・材質など12種類から選べます 他の種類を見る

ホーロー:鉄板にホーロー加工を施してあります。(下引き、仕上げと2回ホーロー掛け)それぞれ800℃の高温で焼成しております。表面硬度が高く繰り返し書き消しできるのがホーロー表面の特長です。
スチール:鉄板に焼付塗装を施しております。ニッケルホーローにくらべ軽量が特長です。

寸法(mm)610×460 付属品ボードマーカー黒1本、ラーフル1個、マグネット 材質(板面)スチール マイゾックスコード217233 用途事務所の表示用品

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42510213 MV2スチール 74098605 MV2 ホワイトボード MAJIシリーズS 壁掛 無地 馬印 ホワイトボード MAJIシリーズS 壁掛 無地 馬印 1枚 6,198 税込6,818 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする