※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×20 (+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42514744 M2×20 (+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42514744

(+)ナベタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000個) 注文コード 42514744 品番 M2×20
販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別)
9,698
ねじの呼びM2 山数32 長さ(mm)20 十字穴番号1 寸法d(mm)(最大)2.1/(最小)2 材質 寸法r(mm)(最大)0.3 表面処理亜鉛黒 頭部形状ナベ 寸法K(mm)1.3 寸法m(mm)2.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1269:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする