※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M6×30 (+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 42516695 M6×30 (+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(小箱) 大阪魂 42516695

(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 42516695 品番 M6×30
販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
ねじの呼びM6 山数14 長さ(mm)30 材質ステンレス 十字穴番号3 寸法d(mm)(最大)6.00/(最小)5.85 頭部形状ナベ 寸法K(mm)3.9 寸法m(mm)6.3 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)10.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1206:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする