曜日別特売
RZQA32TF-75-25 RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA32TF) SMC 42521903

※2-3-M08-4-RZQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RZQ - 3ポジションシリンダ(RZQA32TF)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個注文コード42521903品番RZQA32TF-75-25
参考基準価格(税別)¥16,940販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドねじの種類(TF) Gフルストローク(mm)75一段目ストローク(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする