※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.6×6 (+)ナベタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42528211 M2.6×6 (+)ナベタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42528211

(+)ナベタッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4500個) 注文コード 42528211 品番 M2.6×6
販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
ねじの呼びM2.6 長さ(mm)6 頭部形状ナベ 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート 十字穴番号1 寸法d(mm)(最大)2.58/(最小)2.48 寸法K(mm)1.7 寸法m(mm)2.6 寸法dk(Φmm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4536:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする