渡辺電機工業
渡辺電機工業の 検出・センサ
渡辺電機工業の 信号変換器
傾斜応答変換器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42530015
品番
WVP-RBS-10D-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥49,600
この商品は
910
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
AC110
第1入力信号
DC0〜10mV
第1出力信号
DC0〜1mA
応答速度
0.5〜40秒可変(0〜100%)
RoHS指令(10物質対応)
対応
耐電圧(V/min)
AC2000(入力-出力-電源各端子間相互)
CE-対応品
なし