※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×8 (+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42530783 M3×8 (+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42530783

(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1500個) 注文コード 42530783 品番 M3×8
販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
ねじの呼びM3 山数24 長さ(mm)8 材質 十字穴番号2 表面処理クロメート 頭部形状ナベワッシャーヘッド 寸法K(mm)2.2 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)5.5 寸法dc(Φmm)8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42530941
2020-04-03
用途:
椅子の修理

インパクトで使用しましたが注意して弱めで締め付けないとすぐに十字部分が壊れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1208:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする