※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5×10 (+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42531212 M3.5×10 (+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42531212

(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1800個) 注文コード 42531212 品番 M3.5×10
販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
ねじの呼びM3.5 山数18 長さ(mm)10 材質 十字穴番号2 表面処理ユニクロ 頭部形状ナベワッシャーヘッド 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)3.9 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)6 寸法dc(Φmm)9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42531246
2017-04-19
用途:
壁板固定
自動車・二輪車・自転車関連業

ワッシャーが必要なく作業がはかどりました もう少しロッド数の少ないパッケージ(2〜300本)があると良かったです

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2612:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする