曜日別特売
M4×10 (+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42531273

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×10 (+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42531273
M4×10 (+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42531273

(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)
ねじの呼びM4
長さ(mm)10
10
12
13
6
8
20
5
14
16
25
30
15
18
32
35
40
50
60
70
75
65
45
内容量1箱(1000個)注文コード42531273品番M4×10
販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
ねじの呼びM4山数16長さ(mm)10材質十字穴番号2表面処理ユニクロ頭部形状ナベワッシャーヘッド寸法K(mm)3寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7寸法dc(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42531246
2017-04-19
用途: 壁板固定
自動車・二輪車・自転車関連業

ワッシャーが必要なく作業がはかどりました もう少しロッド数の少ないパッケージ(2~300本)があると良かったです

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2612:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする