※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5×16 (+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42531632 M3.5×16 (+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42531632

(+)ナベワッシャーヘッドタッピンねじ 1種A形(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1200個) 注文コード 42531632 品番 M3.5×16
販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
ねじの呼びM3.5 山数18 長さ(mm)16 材質 十字穴番号2 表面処理亜鉛黒 頭部形状ナベワッシャーヘッド 寸法K(mm)2.5 寸法m(mm)3.9 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)6 寸法dc(Φmm)9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1888:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする