※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×10 (+)バインドタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42533626 M2×10 (+)バインドタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂 42533626

(+)バインドタッピンねじ 1種A形(鉄/3価ブラック)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(4000個) 注文コード 42533626 品番 M2×10
販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
ねじの呼びM2 山数32 長さ(mm)10 材質 十字穴番号1 寸法d(mm)(最大)2.1/(最小)2 表面処理3価ブラック 頭部形状バインド 寸法m(mm)2.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)4.3 寸法k+f(mm)1.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42533854
2017-11-22
用途:
海外製小型スピーカーの取り付け
製造業

ちょうど良いサイズなので満足です。後は見た目の耐久性(錆浮き等)ですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
97:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする