※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5×10 (+)バインドタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42536182 M3.5×10 (+)バインドタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42536182

(+)バインドタッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1800個) ねじの呼びM3.5 注文コード42536182 品番M3.5×10
販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
この商品はねじの呼び・内容量など93種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3.5 山数18 長さ(mm)10 材質 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)3.65/(最小)3.5 表面処理ユニクロ 頭部形状バインド 寸法m(mm)4 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7.3 寸法k+f(mm)2.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42536322
2020-09-29
用途:
スライドレール取付時
建設業・工事業

スライドレールの推奨ねじがM4バインドねじの為こちらを使用しています。
特に問題もなくリピートしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3366:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする