※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×12 (+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42539192 M5×12 (+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 42539192

(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/亜鉛黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(700個) ねじの呼びM5 注文コード42539192 品番M5×12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など46種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM5 山数16 長さ(mm)12 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)5.00/(最小)4.85 材質 表面処理亜鉛黒 頭部形状バインド 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)10.3 寸法k+f(mm)3.1

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42539192 M5×12 43555775 M5×12 (+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 (+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂 1箱(700個) 6,398 税込7,038 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1859:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする