※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5×35 (+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄)(小箱) 大阪魂 42542446 M3.5×35 (+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄)(小箱) 大阪魂 42542446

(+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(500個) 注文コード42542446 品番M3.5×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3.5 山数20 長さ(mm)35 材質 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)3.50/(最小)3.40 頭部形状バインド 寸法M(mm)4 穴の形状十字穴 寸法dk(Φmm)7.3 寸法k+f(mm)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4333:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする