※1-2-M13-4-S070 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
S070M_VALVE - 直接配管形バルブ:スタッキングタイプ(S070M)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42542648
品番
S070M-SDC-32
参考基準価格(税別)
¥3,080
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
管接続口径
(32) ポート接続: バーブ継手
リード線取出方法
(C) プラグリード
消費電力(W)
0.5
最高使用圧力(MPa)
0.5
適合チューブ
Φ3.18/Φ2
ポート数
3
使用流体
空気・低真空(1.33×10
2
Pa)
ランプ・サージ電圧保護回路
ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル電圧(V)
(S) DC5
Cv値
0.011
適合チューブ径(Φmm)
3.18/2
CADデータダウンロード