S0716R-5G-C4 S Series(S0716R) SMC 42542858 S0716R-5G-C4 S Series(S0716R) SMC 42542858

S Series(S0716R)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42542858 品番S0716R-5G-C4
参考基準価格(税別)¥7,810 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
電圧(V)(5)DC24 切換方式(1)2位置シングル リード線取出方法(G)グロメット 使用流体空気 ファンクション(R)外部パイロット仕様 ポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする