S0722-5G-C4 S Series(S0722) SMC 42542946 S0722-5G-C4 S Series(S0722) SMC 42542946

S Series(S0722)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(G)グロメット ポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手 注文コード42542946 品番S0722-5G-C4
参考基準価格(税別)¥7,480 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はリード線取出方法・ポート接続口径4種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)(5)DC24 切換方式(2)2位置ダブル リード線取出方法(G)グロメット 使用流体空気 ファンクション(-)標準タイプ ポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする