S0732-5MO-N1 S Series(S0732) SMC 42543077 S0732-5MO-N1 S Series(S0732) SMC 42543077

S Series(S0732)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付) 注文コード42543077 品番S0732-5MO-N1
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品はリード線取出方法など3種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付) ポート接続口径【P・E/A・B】(N1)o1/8用ワンタッチ管継手 切換方式(3)3位置クローズドセンタ 電圧(V)(5)DC24 使用流体空気 ファンクション(-)標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする