S Series(S0735)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(G)グロメット 注文コード42543095 品番S0735-5G
参考基準価格(税別)¥7,870 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198
この商品はリード線取出方法など4種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(G)グロメット 切換方式(3)3位置クローズドセンタ 電圧(V)(5)DC24 使用流体空気 ファンクション(-)標準タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする