S07A6-5MO-C4 S Series(S07A6) SMC 42543226 S07A6-5MO-C4 S Series(S07A6) SMC 42543226

S Series(S07A6)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付) 注文コード42543226 品番S07A6-5MO-C4
参考基準価格(税別)¥10,450 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498
この商品はリード線取出方法など3種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)(5)DC24 切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ) リード線取出方法(MO)M形プラグコネクタリード線なし(ランプ・サージ電圧保護回路付) 使用流体空気 ファンクション(-)EXH.ポートワンタッチ管継手タイプ ポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする