S07A6S-5M-C4 S Series(S07A6S) SMC 42543278 S07A6S-5M-C4 S Series(S07A6S) SMC 42543278

S Series(S07A6S)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付) ポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手 注文コード42543278 品番S07A6S-5M-C4
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品はリード線取出方法・ポート接続口径4種類から選べます 他の種類を見る
リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付) ポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手 切換方式(A)4位置デュアル3ポート(N.C.+N.C.)(エキゾーストセンタ) 電圧(V)(5)DC24 使用流体空気 ファンクション(S)EXH.ポートサイレンサ内蔵タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする