S07B6-5M-C4 S Series(S07B6) SMC 42543305 S07B6-5M-C4 S Series(S07B6) SMC 42543305

S Series(S07B6)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード42543305 品番S07B6-5M-C4
参考基準価格(税別)¥10,780 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
電圧(V)(5)DC24 切換方式(B)4位置デュアル3ポート(N.O.+N.O.)(プレッシャセンタ) リード線取出方法(M)M形プラグコネクタリード線付(ランプ・サージ電圧保護回路付) 使用流体空気 ファンクション(-)EXH.ポートワンタッチ管継手タイプ ポート接続口径【P・E/A・B】(C4)o4用ワンタッチ管継手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする