※寸法図

M4×50 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 42544284 M4×50 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂 42544284

(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200個) 注文コード 42544284 品番 M4×50
販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ねじの呼びM4 山数16 長さ(mm)50 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 寸法r(mm)(最大)0.5 表面処理茶ブロンズ 頭部形状丸皿 寸法m(mm)4.7 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8 寸法k+f(mm)3.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
43465615
2019-07-11
用途:
diy机の制作など
その他業種

添付の写真は皿木ねじになっていますが、商品は丸皿ねじでねじの頭が別物でした。よく確認していなかったのが悪かったのですが、商品と写真は同一にして欲しいと思います。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
商品情報の記載に関しまして検討させていただきます。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3899:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする