※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5×8 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄)(小箱) 大阪魂 42547906 M3.5×8 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄)(小箱) 大阪魂 42547906

(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3000個) 注文コード 42547906 品番 M3.5×8
販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
ねじの呼びM3.5 山数18 長さ(mm)8 材質 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)3.65/(最小)3.5 寸法r(mm)(最大)0.4 頭部形状丸皿 寸法m(mm)4.3 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7 寸法k+f(mm)2.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42547897
2020-07-29
用途:
小さいビスの必要な器具・部品の取付。
建設業・工事業

ホームセンターなどに丸皿のビスが無く探してました。直ぐに届けてもらえ良かったです。
又、違う商品もお願いしようと思います。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
11:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする