※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×45 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄)(小箱) 大阪魂 42547942 M4×45 (+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄)(小箱) 大阪魂 42547942

(+)丸皿タッピンねじ 1種A形(鉄)(小箱)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 42547942 品番 M4×45
販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
ねじの呼びM4 山数16 長さ(mm)45 材質 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 寸法r(mm)(最大)0.5 頭部形状丸皿 寸法m(mm)4.7 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8 寸法k+f(mm)3.2

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42547897
2020-07-29
用途:
小さいビスの必要な器具・部品の取付。
建設業・工事業

ホームセンターなどに丸皿のビスが無く探してました。直ぐに届けてもらえ良かったです。
又、違う商品もお願いしようと思います。
ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
11:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする