※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×12 (+)丸皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42550103 M4×12 (+)丸皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42550103

(+)丸皿小頭タッピンねじ 1種A形(鉄/ユニクロ)(小箱)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000個) 注文コード 42550103 品番 M4×12
販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
ねじの呼びM4 山数16 長さ(mm)12 材質 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 表面処理ユニクロ 頭部形状丸皿小頭 寸法m(mm)3.8 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6 寸法k+f(mm)2.1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42550137
2023-10-16
用途:
カーテンレールの天井直付け時
アメソウ 様 (建設業・工事業)

ドライバーピットの食いつきの良い丸皿頭のネジで、レール溝に干渉しにくい小頭のものを探してこの商品に行きつきました。

本当は、M3.5の小頭(頭の径が5mm台)を探していましたが、この商品でも頭の径が6mmとのことでしたので、ほぼレール溝に干渉することは無いように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1246:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする