※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3.5×14 (+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(小箱) 大阪魂 42550261 M3.5×14 (+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(小箱) 大阪魂 42550261

(+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(小箱)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 42550261 品番 M3.5×14
販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ねじの呼びM3.5 山数18 長さ(mm)14 材質SUS410 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)3.65/(最小)3.5 寸法r(mm)(最大)0.4 頭部形状 寸法K(mm)2 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-09-03
用途:
ステンレス製抽斗レールの固定
有限会社安藤家具店 様

304では磁石につかないので+ビットから落ちてしまい
ビス止めに時間と労力が掛かるため430か410等を探していて
たどり着いた。
品質に問題なし、
しかし410なのでもう少し安価だと嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2598:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする