※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×20 (+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/つや消し黒)(小箱) 大阪魂 42550374 M4×20 (+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/つや消し黒)(小箱) 大阪魂 42550374

(+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/つや消し黒)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(500個) 注文コード 42550374 品番 M4×20
販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
ねじの呼びM4 山数16 長さ(mm)20 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4 寸法r(mm)(最大)0.5 表面処理つや消し黒 頭部形状 寸法K(mm)2.3 寸法m(mm)4.5 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
16:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする