※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×8 (+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱) 大阪魂 42550435 M3×8 (+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱) 大阪魂 42550435

(+)皿タッピンねじ 1種A形(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2000個) 注文コード 42550435 品番 M3×8
販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
ねじの呼びM3 山数24 長さ(mm)8 材質ステンレス 十字穴番号2 寸法d(mm)(最大)3.1/(最小)3 寸法r(mm)(最大)0.4 表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装) 頭部形状 寸法K(mm)1.75 寸法m(mm)3.6 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
456:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする