手貼りラミフィルム

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(8枚) 注文コード 42550978 品番 TLF-004
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509

機械を使わず即ラミネートできる!会社・学校・ご家庭の展示物や回覧に便利!空気をシャットアウトするから写真・インクジェット写真の長期保存に!印刷物やデジカメプリントを退色・汚れ・水から守る!
「手貼りラミフィルム」は、機械や道具を使わず、フィルムを貼り合わせるだけで掲示物やカードなどをしっかり保護します。

サイズL判 材質硬質PETフィルム200μm+軟質PETフィルム100μm タイプクリア 厚さ(μm)硬質PETフィルム200+軟質PETフィルム100 寸法(縦×横)(mm)97×139 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42551048
2024-08-25
用途:
香害対策として
製造業

上手くラミネート出来るかかなり不安がありましたがバッチリです。
これがあればラミネートする機械はいりません。
(一年に数枚しかラミネートしないのであれば)

対象商品:
42551005
2024-03-27
用途:
図面加工

機械なしで使用できるで満足しているが、ラミネート後にサイズ変更しようと切ると
剥がれてしまう。加工せずそのまま使用するべき。

1人が参考にしています
対象商品:
42551048
2021-09-05
用途:
POP作成時
建設業・工事業

現地で機械なしにてPOP製作できるので重宝しています。

対象商品:
42550953
2020-03-26
用途:
紙に印刷した会員カードのラミネート加工
製造業

手ごろな値段で器具を使わずにきれいに加工でき満足してます。

2人が参考にしています
対象商品:
42550962
2019-01-22
用途:
表示・掲示物用
製造業

初回、少し失敗しましたが、2回目からは上手に使わせていただいています。「専用のヘラ」(スマホのラミネートについていた樹脂板)を使うと製作物も失敗なく作れると思います。スマホのヘラ・・・廃棄物の活用で達人域に!おすすめです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラミネーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする