樹脂製賞状額 金ラック

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42551075 品番 フ-KWP-14
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!
フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。

サイズ規格賞状 尺七判 色(フレーム)金ラック 材質フレーム:樹脂製(再生PS)27mm幅 ウレタン塗装、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:MDF 仕様吊りヒモ、スタンド棒付 質量(g)360 収納サイズ用紙:306×215mm フレーム(mm)外形(タテ×ヨコ)349×258×14 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42551075
2024-07-22
用途:
賞状の掲示
建設業・工事業

ガラスを使用していないため軽いので、壁の負担や落下時の危険が減って満足しています。ただ、付属の額を吊るすために使う紐がツルツルとした素材で何度結んでもほどけてしまいました。紐の素材を変えて頂ければ安心して使えると思います。。

対象商品:
42551066
2024-01-16
用途:
営業許可書を入れて壁にかけた

今まではガラス使用の賞状ラックでしたが、地震の時にガラスの飛散が心配だったのでこちらに交換しました。

対象商品:
42551102
2023-04-10
用途:
賞状の
運輸・通信業

賞状を飾るのに、リーズナブルな額がないか? 探していたら、本商品を見つけました。

対象商品:
42551084
2023-01-18
用途:
認定証などを掲示するため
建設業・工事業

高級感があり使い勝手もよい
許可証や認定証をお客様から見える位置に掲示するのに使用しています。

対象商品:
42551102
2022-10-05
用途:
賞状を飾る
農・林・水産業

以前の額縁(額の周囲と裏面)は木製で額表の面はガラス製でした。製品は丈夫ですが、とても重量があり、取り付けする壁面は額の重量に耐えるだけの強度が必要でした。

約1年前、今回の製品と同じ物を購入して、強度的に昔の額縁を取り付けするのは無理な壁面に取り付けています。とても軽いので取り付け部品も小型・軽量タイプでも充分ですし、取り付けも簡単にできて、外観も昔の製品とは変わらない良い製品です。

対象商品:
42551066
2022-07-28
用途:
会員の表彰式に
有限会社 日下公三郎商店 様

会員の表彰式のために購入。格安ですが 安っぽさはなく
しっかりとしています。複数購入には最適です。

対象商品:
42551066
2022-06-10
用途:
エンジン修理作業後

手に付いたエンジンオイルなどよく落ちて、手が荒れないので、重宝しています。

対象商品:
42551066
2022-02-06
用途:
賞状の掲示
製造業

とても安くてしかし質感もよく、良い商品でたくさん買わせていただいてます。しいていえば、賞状のサイズが微妙にあわず、隙間ができることがあるので、説明の紙の淵周りを少し黒く縁取りしていただけると、隙間を隠すようにカモフラージュできますので、そうしてほしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする