樹脂製賞状額 金ケシ

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42551136 品番 フ-KWP-33
参考基準価格(税別)¥1,860 販売価格(税込) ¥890
販売価格(税別)
809

OA対応賞状用紙サイズ(JIS規格)もラインナップ!スタンド棒付で縦置きも可能!環境に優しい素材を使用!割れにくく安全!軽量設計!
フレームに木端材を使用した環境にやさしい額縁です。

仕様吊りヒモ、スタンド棒付 材質フレーム:樹脂製(再生PS)27mm幅 ウレタン塗装、透明板:PETシート(0.4mm厚)、裏板:MDF サイズ規格A4(JIS規格) 質量(g)370 収納サイズ用紙:297×210mm 色(フレーム)金ケシ フレーム(mm)外形(タテ×ヨコ)340×253×14 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:286

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-30
用途:
賞状飾り
建設業・工事業

官公庁から頂く賞状をエントランスに飾る為購入。一般的な黒茶の額縁だと白い壁に暗さがでてしまうので、金縁のこちらの商品に賞状をいれて飾っています。軽いですが、華やかに見えます。

対象商品:
42551127
2023-02-27
用途:
資格証
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事の合格証明書を入れるのに購入しました、値段の割に良いです、おすすめです。

対象商品:
42551136
2023-12-04
用途:
デッサン画を飾る為 額をアンティーク風にペイントして使用
有限会社カチナ 様 (その他業種)

軽くて使いやすく 単価も加工する為の物としては、良い

対象商品:
42551188
2023-05-02
用途:
表彰状
不動産業

表彰状を入れるのに使用しましたが、思っていた以上の質感で良かったです。

対象商品:
42551172
2021-06-11
用途:
多目的に使用しています。
農・林・水産業

格安が一番です。
皆さんに愛されるナカバヤスさんで
何十年の信頼のある老舗で安心です
ありがとうございます。

対象商品:
42551188
2021-06-03
用途:
賞状などの掲示に
医療・福祉・介護関連業

賞状を掲示するために購入。 見慣れた落ち着きある額縁なのでロビーでも違和感なく掲出できます。

対象商品:
42551172
2020-12-11
用途:
賞状と絵画の額装用
電気・ガス・熱供給・水道業

非常に使い易くて価格もお手頃な製品で大変満足しリピ−ト購入をして居ります。。

対象商品:
42551172
2021-08-26
用途:
多目的に使用しています。
農・林・水産業

無事、到着しました・・・。
ありがとうございました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする