ナカバヤシ
ナカバヤシの 掲示用品
ナカバヤシの ディスプレイ用品
ナカバヤシの 額/額縁
木製賞状額
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42551267
品番
フ-KW-200J-H
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
つや消し金の装飾が高級感を高めます。
外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)
225×300×14
材質
フレーム:木製(木端材)、透明板:ガラス(2.0mm厚)、裏板:MDF
収納寸法(mm)
182×257
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合