フ-KW-206-H 木製賞状額 ナカバヤシ 42551312

木製賞状額

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
収納寸法(mm)273×379
内容量1個注文コード42551312品番フ-KW-206-H
参考基準価格(税別)¥3,550販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

つや消し金の装飾が高級感を高めます。

外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)316×422×14材質フレーム:木製(木端材)、透明板:ガラス(2.0mm厚)、裏板:MDF収納寸法(mm)273×379RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42551303
2019-10-26
用途: 長寿表彰
その他業種

たくさん必要なので価格と品質を考えると非常に満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする