木製賞状額

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42551346 品番 フ-KW-210-H
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

つや消し金の装飾が高級感を高めます。

外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)361×482×14 材質フレーム:木製(木端材)、透明板:ガラス(2.0mm厚)、裏板:MDF 収納寸法(mm)318×439 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42551303
2019-10-26
用途:
長寿表彰
その他業種

たくさん必要なので価格と品質を考えると非常に満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする