ダイヤル式キーボックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42551687 品番 NKB-D02
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

色分類できるキーホルダーが便利です。また、キーホルダーの中には、書き込み可能な見出し用紙が付いています。キーリングで取り付けるタイプなので、専用ホルダーがなくても使用できます。
セキュリティー性高い4桁暗証番号の仕様、緊急解除キーも付いています。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×75×284 付属品キーホルダー20個(赤5個・青5個・黄5個・緑5個)シリンダーキー2本、木ネジ3本(約30mm) 材質本体/スチール・ABS樹脂・PVCキーホルダー/ポリプロピレン 質量(kg)1.4 ホルダー数20 アズワン品番8-8307-01 収容数20個 施錠方法ダイヤル錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)200×75×284

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:81

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42551687
2021-04-29
用途:
マンションのキー保管
不動産業

コンパクトで、上に取っ手があるので、持ち運びに便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする