キーステーション KSタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42551836 品番 KS-16
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。折りたたんで持ち歩くことも可能です。
壁に掛けて、鍵をしっかり管理。カラフルなホルダーに、見やすいタイトルプレート付。

本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×55×350 質量(kg)2.3 ホルダー赤、青 収容数16個 仕様携帯、壁掛共用型、シリンダーロック付、取手付、取付けネジ付 材質本体/スチール、メラミン焼付塗装キーホルダー、ハンガー部材/スチロール樹脂 ホルダー数16 設置方式携帯、壁掛共用型 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シリンダー錠 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)280×55×350
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボックス・名札掛け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする