ナカバヤシ
ナカバヤシの 書庫・金庫・ロッカー
ナカバヤシの キーボックス・名札掛け
ナカバヤシの キーボックス
キーステーション KSタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42551854
品番
KS-48
参考基準価格(税別)
¥20,100
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
ホルダーの色がカラー分類されているので、鍵の保管・整理がスムーズです。折りたたんで持ち歩くことも可能です。
壁に掛けて、鍵をしっかり管理。カラフルなホルダーに、見やすいタイトルプレート付。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
280×55×515
質量(kg)
30
ホルダー
赤、黄、青
収容数
48個
仕様
携帯、壁掛共用型、シリンダーロック付、取手付、取付けネジ付
材質
本体/スチール、メラミン焼付塗装キーホルダー、ハンガー部材/スチロール樹脂
ホルダー数
48
設置方式
携帯、壁掛共用型
RoHS指令(10物質対応)
対応
施錠方法
シリンダー錠
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
280×55×515
注意
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。