テレビ用耐震ジェル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4枚) 耐荷重(kg)4枚で16 注文コード42551924 品番TB-V01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は耐荷重・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

震度7クラスに対応。
水洗いで何度も貼り直し可能。
テレビの底面に貼るだけの簡単設置。
優れた柔軟性と粘着力により、あらゆる揺れ(前後左右上下)に対応する振動対応能力に優れた制震材です。
広い適応温度-20度℃〜75℃の幅広い環境で使用可能
オフィスでもご家庭でもテレビを地震から守ります。衝撃から守る! 振動を伝えない! 転倒・落下を防止!テレビ底面の形状に合わせて自在に

耐荷重(kg)4枚で16 質量(g)10 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×5(4枚セット) 材質ウレタンエラストマー クリアブルー 耐用寿命5〜7年(使用環境により異なります) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セーフティー用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/safety_supplies/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする